Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 174A-036 1 1/2 panna tryckavlastningsventil, 1 1/2 tum inlopp, 36 psi avlastningstryck | BP4NTD 0276501

WATTS 174A-036 1 1/2 panna tryckavlastningsventil, 1 1/2 tum inlopp, 36 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4NTD Modell: 174A-036 1 1/2Korsreferens: 0276501

Få det Maj 15, Onsdag
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
17 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Urladdningskapacitet2310000 btuh Vid 36 psi
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck26 psi
Tillverkare Serier174A
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 150 psi
Avlastningstryck36 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6

Produktinformation:

Pannans tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums inlopp, 36 psi övertryckstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 174A-045 3/4 trycksäkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 45 psi, 875000 Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "45 psi4 448 kr
WATTS 174A-030 3/4 trycksäkerhetsavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 30 psi, 650000 Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "30 psi2 375 kr
WATTS 174A-060 3/4 panna tryckavlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 60 psi avlastningstryck | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250 grader F-3 / 4 "60 psi3 505 kr
WATTS 174A-Z3-T-100 panna tryckavlastningsventil, 2 tums inlopp, 100 psi avlastningstryck | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh Vid 100 psi2"250 Deg. F-2"100 psi26 820 kr
RFQ
WATTS 174A-65 1 1/4 panna tryckavlastningsventil, 1 1/4 tum inlopp, 65 psi avlastningstryck | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh Vid 65 psi1 1 / 4 "250 Deg. F49 psi1-1 / 4 "65 psi12 620 kr
WATTS 174A-135 1 1/4 panna tryckavlastningsventil, 1 1/4 tum inlopp, 135 psi avlastningstryck | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh Vid 135 psi1 1 / 4 "250 Deg. F101 psi1-1 / 4 "135 psi12 620 kr
WATTS 174A-35 1 1/2 panna tryckavlastningsventil, 1 1/2 tum inlopp, 35 psi avlastningstryck | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh Vid 35 psi1 1 / 2 "250 Deg. F25 psi1-1 / 2 "35 psi17 430 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 174A-036 1 1/2 panna tryckavlastningsventil, 1 1/2 tum inlopp, 36 psi avlastningstryck
17 430 kr /enhet