Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF70A blandningsventil blyfri mässing 150 Psi | AB8QXW 26X131

WATTS 3/4 LF70A blandningsventil blyfri mässing 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8QXW Modell: 3/4 LF70AKorsreferens: 26X131

Få det Maj 20, Måndag
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
1 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Flödeshastighet10 gpm vid 10 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypSweat
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypSweat
Totala höjden4.125 "
Total bredd2.75 "
Temp. Räckvidd120 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris
WATTS 1/2 LF70A-F blandningsventil blyfri mässing | AB8QYC 26X141 1/2 LF70A-F5.5 gpm vid 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF70A blandningsventil blyfri mässing 150 Psi
1 787 kr /enhet