WATTS 757-OSY-GXG 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CC7KJK Modell: 757-OSY-GXG 2 1/2Korsreferens: 0112050
37 907 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbel backventilmontering
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
MonteringNej
InloppsanslutningRillad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypRillad led
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier757
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningRillad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypRillad led
SittmaterialKonstruerad plast
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialKroppsmönsterMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekPris
WATTS 3 757 OSY dubbelventilmontering 757 | AB2BHC 1KYD9 3 757 OSY140 psiGjutjärn-140 grader F----57 261 kr
WATTS 4 757 OSY dubbelventilmontering 757 | AB2BHD 1KYE2 4 757 OSY140 psiGjutjärn-140 grader F----53 877 kr
WATTS 757 OSY 6 dubbel backventilenhet, ytterstång och okportventil, storlek 6 tum | AE7WDH 6AUW2 757 OSY 6175 psiRostfritt stål-140 grader F12.1 Bar33 grader F-6"81 776 kr
WATTS 757 OSY 8 Dubbel backventilenhet, utvändig spindel och okportventil, storlek 8 tum | AE7WDJ 6AUW3 757 OSY 8175 psiRostfritt stål-140 grader F12.1 Bar33 grader F-8"157 661 kr
WATTS 757-DOSY 6 dubbel backventilenhet, utvändig spindel och okportventil, 6 tumsstorlek | BY4JFD 0113003 757-DOSY 6-Rostfritt stålRakt140 Deg. F175 PSI33 Deg. FFlänsad led6"63 187 kr
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 3 dubbel backventilenhet, ytterstång och okportventil, 3 tumsstorlek | CA4EAU 0111201 757-OSYXPIV 3-Rostfritt stålRakt140 Deg. F175 PSI33 Deg. FFlänsad led3"43 838 kr
RFQ
WATTS 757-OSYXPIV 4 dubbel backventilenhet, ytterstång och okportventil, 4 tumsstorlek | CA4EAV 0111202 757-OSYXPIV 4-Rostfritt stålRakt140 Deg. F175 PSI33 Deg. FFlänsad led4"47 809 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 757-OSY-GXG 2 1/2 dubbel backventilenhet, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål
37 907 kr /enhet