WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 Psi tryck | CA7KWH 0821160

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 Psi tryck

Artikel: CA7KWH Modell: 77G-SS 2 1/2Korsreferens: 0821160
9 485 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
BultmaterialStål
OmslagsmaterialDuktilt järn
Cover TypTappad med stängningsplugg
FlänsmaterialKolstål
PackningsmaterialEPDM
InloppsanslutningRillad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypRillad led
BlyInte närvarande
Tillverkare Serier77F-SS
UtloppsanslutningRillad led
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypRillad led
Anslut materialMässing
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek1 / 16 "
SilWye
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Y Sil, 2 1/2 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 Psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekSkärmstorlekPris
WATTS 77G-SS 3 Y Sil, 3 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 psi tryck | CA7KWJ 0821161 77G-SS 3Duktilt järn3"1 / 2 "1 / 16 "11 606 kr
RFQ
WATTS 77G-SS 6 Y Sil, 6 tum inlopp, 1/8 tum skärm, 200 psi tryck | CA7KWK 0821164 77G-SS 6Rostfritt stål6"3 / 4 "1 / 8 "15 771 kr
RFQ
WATTS 77G-SS 4 Y Sil, 4 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 psi tryck | CA7KWL 0821162 77G-SS 4Duktilt järn4"1 / 2 "1 / 16 "12 563 kr
RFQ
WATTS 77G-SS 10 Y Sil, 10 tum inlopp, 3/16 tum skärm, 200 psi tryck | CA7KWM 0821166 77G-SS 10Rostfritt stål10 "3 / 4 "3 / 16 "138 674 kr
RFQ
WATTS 77G-SS 8 Y Sil, 8 tum inlopp, 1/8 tum skärm, 200 psi tryck | CA7KWN 0821165 77G-SS 8Rostfritt stål8"3 / 4 "1 / 8 "25 908 kr
RFQ
WATTS 77G-SS 12 Y Sil, 12 tums inlopp, 3/16 tums skärm, 200 psi tryck | CA7KWP 0821167 77G-SS 12Duktilt järn12 "3 / 4 "3 / 16 "200 980 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tum inlopp, 1/16 tum skärm, 200 Psi tryck
9 485 kr /enhet