Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, inloppsstorlek 1/2 tum, 6.9 bar | AG6RHW 46A968 / 386461

WATTS 911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, inloppsstorlek 1/2 tum, 6.9 bar

Finns i lager
Artikel: AG6RHW Modell: 911S-M3Korsreferens: 46A968 / 386461

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannmatningsventil med återflödesförebyggare
Justeringsområde10 till 25 psi
KroppsfinishStrykjärn
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
BeläggningNej
AnslutningstypFNPT x Sweat Union
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Höjd5.25 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypUnion Löd
BlyPresentera
Längd8.5 "
Max. Vätsketemp.212 grader F
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.212 grader F
Max. Arbetstryck6.9 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier911
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Rörstorlek1 / 2 "
SittmaterialRostfritt stål
SilNej
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)7.46
HS-kod8481301090

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypArtikelPris
WATTS 911-M3 kamfyllningsventil / återflöde Preventor 1 / 2in | AG6RHV 46A967 911-M3GjutjärnFNPT och NPT UnionPannmatningsventil med återflödesförebyggare3 037 kr
WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) Pannmatningsventil med återflödesskydd, 1/2 tums storlek, 8 1/2 tums längd | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Återflödeshämmare5 107 kr
WATTS 1/2 BD911S pannmatningsventil med återflödesskydd, 1/2 tums storlek, 8 tums längd, 7 tums höjd | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Återflödeshämmare5 151 kr
WATTS 1/2 BD911T pannmatningsventil med återflödesskydd, 1/2 tums storlek, 8 tums längd, 7 tums höjd | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Återflödeshämmare5 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 911S-M3 påfyllningsventil och återflödesskydd, inloppsstorlek 1/2 tum, 6.9 bar
2 540 kr /enhet