WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, räfflad fog, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CC8EKX Modell: 957NRPDA-DOSY-LM 2 1/2Korsreferens: 0113080
76 171 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddDetektorenhet för reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterN mönster
KroppsstilN-mönster
MonteringNej
InloppsanslutningRillad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypRillad led
Max. Temp.110 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier957RPDA
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningRillad led
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypRillad led
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Zonenhet med reducerat tryck, räfflade skarv, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypVentiltypPris
WATTS 957NRPDA-DOSY-CFM 8 Detektorenhet för reducerat tryck, räfflad skarv, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BY8WCK 0113103 957NRPDA-DOSY-CFM 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil223 263 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-GPM 8 Detektorenhet för reducerat tryck, räfflad skarv, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BY8WCL 0113104 957NRPDA-DOSY-GPM 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil223 263 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 8 Detektorenhet för reducerat tryck, räfflad skarv, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BY8WCQ 0113108 957NRPDA-DOSY-LM 88"110 grader F12.06 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil222 057 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 detektorenhet för reducerat tryck, räfflade skarv, 2 1/2 tums storlek | BZ7XNN 0111632 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 grader F12.06 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil68 634 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 3 Detektorenhet för reducerat tryck, räfflade skarv, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XNQ 0111633 957NRPDA-OSY-CFM 33"110 grader F12.06 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil74 615 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 4 Detektorenhet för reducerat tryck, räfflade skarv, 4 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XNR 0111634 957NRPDA-OSY-CFM 44"110 grader F12.06 Bar33 grader F4"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil102 782 kr
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 6-detektorenhet för reducerat tryck, räfflad skarv, 6 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XNT 0111635 957NRPDA-OSY-CFM 66"110 grader F12.06 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehörUtvändig stam och okportventil153 282 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, räfflad fog, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål
76 171 kr /enhet