WATTS B6000M2-LH-UL 1 Kulventil, Inloppsstorlek 1 tum, Max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi | BZ9VEB 0895937

WATTS B6000M2-LH-UL 1 Kulventil, Inloppsstorlek 1 tum, Max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi

Artikel: BZ9VEB Modell: B6000M2-LH-UL 1Korsreferens: 0895937
2 309 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialGjutet brons
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierB6000
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment150
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6000M2-LH-UL 1 Kulventil, Inloppsstorlek 1 tum, Max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi
2 309 kr /enhet