WATTS B6000M2-SS-UL 2 kulventil, inloppsstorlek 2 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi | BZ9VDG 0890437

WATTS B6000M2-SS-UL 2 kulventil, inloppsstorlek 2 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi

Artikel: BZ9VDG Modell: B6000M2-SS-UL 2Korsreferens: 0890437
9 098 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek2"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierB6000
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment250
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 2 kulventil, inloppsstorlek 2 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi
9 098 kr /enhet