Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF07S 1 1/2 brandsprinklersystem för bostäder, invändig gänga, 1 1/2 tums storlek, brons | CB8VYX 0061943

WATTS LF07S 1 1/2 brandsprinklersystem för bostäder, invändig gänga, storlek 1 1/2 tum, brons

Finns i lager
Artikel: CB8VYX Modell: LF07S 1 1/2Korsreferens: 0061943
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
8 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandsprinklersystem
Typ av återflödesskyddDubbelkontroll
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri brons
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF07S
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SilNej
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7738

Produktinformation:

Brandsprinklersystem för bostäder, invändig tråd, 1 1/2 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LF07S 1 brandsprinklersystem för bostäder, inline, 1 tums storlek, brons | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 grader F11.03 Bar33 grader F1"4 359 kr
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 brandsprinklersystem för bostäder, inline, 1 1/4 tums storlek, brons | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 grader F11.03 Bar33 grader F1-1 / 4 "5 299 kr
WATTS LF07S 2 brandsprinklersystem för bostäder, invändig gänga, 2 tums storlek, brons | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 Deg. F175 PSI33 Deg. F2"9 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF07S 1 1/2 brandsprinklersystem för bostäder, invändig gänga, storlek 1 1/2 tum, brons
8 686 kr /enhet