WATTS LF3L-175-Z2 3/4 tryckavlastningsventil, storlek 3/4 tum, 210 grader F, avlastningstryck 175 psi | BP4FVL 0121329

WATTS LF3L-175-Z2 3/4 övertrycksventil, storlek 3/4 tum, 210 grader F, avlastningstryck 175 psi

Artikel: BP4FVL Model: LF3L-175-Z2 3/4Korsreferens: 0121329
1 557 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBlyfri kopparlegering
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF3L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck175 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2236

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3L-175-Z2 3/4 övertrycksventil, storlek 3/4 tum, 210 grader F, avlastningstryck 175 psi
1 557 kr /enhet