Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GQR 0472035

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GQR Modell: LF4723-10Korsreferens: 0472035
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion T-shirt
FinishBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4723
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035

Produktinformation:

Union Tee, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LF4723-14 Union Tee, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GQP 0472036 LF4723-143 / 4 "3 / 4 "246SEK
WATTS LF4723-18 Union Tee, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GQW 0472037 LF4723-181"1"781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4723-10 Union Tee, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck
209SEK /enhet