Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF53-100 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 100 psi avlastningstryck | BP4FWT 0121435

WATTS LF53-100 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 100 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWT Modell: LF53-100 1/2Korsreferens: 0121435
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
1 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialMässing
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Tillverkare SerierLF53
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 125 psi
Avlastningstryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 100 Psi Relieftryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LF53-75 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 730 kr
WATTS LF53-125 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 125 psi avlastningstryck | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 677 kr
WATTS LF53-125 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 125 psi avlastningstryck | BP4FWY 0121438 LF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 908 kr
WATTS LF53-75 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 801 kr
WATTS LF53-100 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 100 psi avlastningstryck | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi2 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF53-100 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum inlopp, 100 psi avlastningstryck
1 828 kr /enhet