Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tumsstorlek, mässing | CA3XTE 0072207

WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CA3XTE Modell: LF7R10-U2 1 X 3/4Korsreferens: 0072207

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsstilI kö
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
Inloppsstorlek1"
InloppstypSvängfog
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck10.3 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF7R
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialEPDM
SilNej
GängtypMTSF
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4109

Produktinformation:

Dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckKroppsmönsterKroppsstilMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypGängtypPris
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 dubbel backventil för bostäder, inline, 1/2 tum, mässing | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-I kö33 grader F-1 / 2 "Union kvinnlig gängadNPT1 231 kr
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tumsstorlek, mässing | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad manMTSF1 454 kr
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiI köI kö33 Deg. FGängad man1"Gängad manNHM1 247 kr
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1/2 tum, mässing | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinnaNPT1 183 kr
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 3/4 tum, mässing | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-I kö33 grader F-1"Gängad kvinnaNPT1 284 kr
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiI köI kö33 Deg. FGängad kvinna1"Gängad kvinnaMTSF1 106 kr
WATTS LF7RU2-3 3/4 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 3/4 tum, mässing | CA3XTN 0072220 LF7RU2-3 3/4 X 3/412.1 Bar-I kö33 grader F-3 / 4 "Gängad manNPT1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 dubbel backventil för bostäder, inline, 1 tums storlek, mässing
1 219 kr /enhet