Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 kulventil, 1/2 tums inlopp, 200 Psi | CC2YNC 0555269

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 200 Psi

Finns i lager
Artikel: CC2YNC Modell: LFFBV-3C-QC 1/2Korsreferens: 0555269
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 Deg. F
Tillverkare SerierLFFBV-3C-QC
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktinformation:

Kulventil, 1/2 tums inlopp, 200 Psi

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekmonteradeBollmaterialUtloppstypInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Tillverkare SerierPris
WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 200 Psi | CC2YMY 0555270 LFFBV-3C-QC 3/41"JaFörkromad mässingQuick Connect3 / 4 "Quick Connect400 grader FLFFBV-3C-QC833SEK
WATTS LFFBV-3C-QC 1 kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"NejMässingSocket1"Socket400 Deg. FLFFBV-3C1 241 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 200 Psi
534SEK /enhet