Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBV-TC-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDY 0792514

WATTS LFFBV-TC-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: CC2KDY Modell: LFFBV-TC-TH 1Korsreferens: 0792514
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
2 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typTeehandtag
Cv60 gpm
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.350 Deg. F
Tillverkare SerierLFFBV
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Vridmoment200 tum. -Lbs.
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7236

Produktinformation:

Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellmonteradeBollmaterialKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS LFFBV-TH 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2NejMässingTeehandtag1 / 2 "350 grader F1 / 2 "60 "- Lbs.789SEK
WATTS LFFBV 1 1/4 kulventil, 1 1/4 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4NejMässingSpakhandtag1 1 / 4 "350 Deg. F1-1 / 4 "250 tum. -Lbs.3 038 kr
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2NejMässingTeehandtag1 / 2 "350 Deg. F1 / 2 "60 tum. -Lbs.890SEK
WATTS LFFBV 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2NejMässingSpakhandtag1 1 / 2 "350 Deg. F1-1 / 2 "320 tum. -Lbs.3 889 kr
WATTS LFFBV-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1NejMässingSpakhandtag1"350 Deg. F1"200 tum. -Lbs.1 997 kr
WATTS LFFBV 2 kulventil, 2 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2NejMässingSpakhandtag2"350 Deg. F2"500 tum. -Lbs.6 798 kr
WATTS LFFBV-M 1/2 A Kulventil, 2 1/2 till 4 tums återflödesskydd, 1/2 tums storlek | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---1 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-TC-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 350 grader. F Max. Temp., 600 psi
2 075 kr /enhet