Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F | BT6ERB 0121728

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F

Finns i lager
Artikel: BT6ERB Model: LFTA-9-31/2-0-160 9Korsreferens: 0121728
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
4 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermometer
Case Materialvalox
tillträdeTillbaka
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare SerierLFTA
Min. Temp.-40 grader F
Avkännande elementNej
Temp. Räckvidd-40 till 300 grader F
Temperaturintervall-40 till 300 grader F.
Termostatprobens längd3 1 / 2 "
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Produktinformation:

Vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialInloppsstorlekTillverkare SerierMin. Temp.Temp. RäckviddTemperaturintervallTermostatprobens längdPris
WATTS LFTA-9-31/2-0-120 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F | BT6EQX 0121727 LFTA-9-31/2-0-120 9valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 till 300 grader F-40 till 300 grader F.3 1 / 2 "4 352 kr
WATTS LFTA-9-31/2-30-240 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F | BT6ERE 0121729 LFTA-9-31/2-30-240 9valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 till 300 grader F-40 till 300 grader F.3 1 / 2 "4 352 kr
WATTS LFTA-9-6-30-240 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F | BT6ERF 0121732 LFTA-9-6-30-240 9valox3 / 4 "LFTA-40 grader F-40 till 300 grader F-40 till 300 grader F.6"6 844 kr
WATTS LFTL-5-2-30-240 5-vinkeltermometer, 1/2 tums inlopp, 30 till 240 grader. F | BT6ERM 0121735 LFTL-5-2-30-240 5polypropylen1 / 2 "LFTL32 Deg. F30 till 240 grader F30 till 240 grader F-2 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFTA-9-31/2-0-160 9 vinkeltermometer, 3/4 tums inlopp, -40 till 300 grader. F
4 352 kr /enhet