Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFTB-3-4 32-140 1/2 Bimetal Thermometer, 1/2 Inch Inlet, 32 To 140 Deg. F | BT6KHT 0121673

WATTS LFTB-3-4 32-140 1/2 bimetalltermometer, 1/2 tum inlopp, 32 till 140 grader. F

Finns i lager
Artikel: BT6KHT Modell: LFTB-3-4 32-140 1/2Korsreferens: 0121673

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
Case MaterialStål
Dialstorlek3"
tillträdeTillbaka
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Tillverkare SerierLFTB
Min. Temp.32 Deg. F
Avkännande elementJa
AxelmaterialMässing
Temp. Räckvidd32 till 140 grader F
Temperaturintervall32 till 140 grader F
Termostatprobens längd4"
FönstermaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5321

Produktinformation:

Bimetalltermometer, 1/2 tums inlopp, 32 till 140 grader. F

Produktvarianter

ProduktModellTermostatprobens längdDialstorlekArtikelFönstermaterialTillverkare SerierMin. Temp.AxelmaterialTemp. RäckviddPris
WATTS TBC-21/2-4-32-932 Bimetalltermometer, 4 tums sond, 32 till 932 grader. F | BT4VJV 0615660 TBC-21/2-4-32-9324"2 1 / 2 "Dial termometerGlas-32 Deg. FZinkpläterat stål32 till 932 grader F725SEK
RFQ
WATTS TBR-3-4-32-248 Bimetalltermometer, 1/2 tums storlek, 32 till 248 grader. F | BT4VJW 0615656 TBR-3-4-32-2484"3"Dial termometerPolymer-32 Deg. FMässing32 till 248 grader F2 110 kr
RFQ
WATTS TBC-21/2-12-32-932 Bimetalltermometer, 32 till 932 grader. F | BT4VJX 0615663 TBC-21/2-12-32-93212 "2 1 / 2 "Dial termometerGlasTBC32 Deg. FZinkpläterat stål32 till 932 grader F911SEK
WATTS TBR-3-3-22-122 Bimetalltermometer, 1/2 tum inlopp, -22 Till 122 grader. F | BT4VLA 0615735 TBR-3-3-22-1224"3"Dial termometerPolymerTBR32 Deg. FMässing-22 till 122 grader F2 101 kr
WATTS TBR-3-4-32-140 Bimetalltermometer, 1/2 tums storlek, 32 till 140 grader. F | BT6GYW 0615655 TBR-3-4-32-1404"3"Dial termometerPolymer-32 Deg. FMässing32 till 140 grader F2 120 kr
RFQ
WATTS LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 bimetalltermometer, 1/2 tum inlopp, 32 till 248 grader. F | BT6KHM 0121669 LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2-2-1 / 2 "TermometerKostil PolymerLFTB32 grader FMässing-846SEK
WATTS LFTB-4-2 32-248 1/2 bimetalltermometer, 1/2 tums inlopp, 32 till 248 grader. F | BT6KHQ 0121676 LFTB-4-2 32-248 1/22"4"Dial termometerPolymerLFTB32 Deg. FMässing32 till 248 grader F2 222 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFTB-3-4 32-140 1/2 bimetalltermometer, 1/2 tum inlopp, 32 till 140 grader. F
1 725 kr /enhet