Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tum inlopp, 9999 grader. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tums inlopp, 9999 grader. C, 21 bar

Finns i lager
Artikel: BY6DYJ Modell: P777-60 1/4Korsreferens: 0384769
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialNoryl plast
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur9999 Deg. F
Max. Tryck300 psi
Tillverkare SerierP777
Min. Temp.9999 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialNoryl plast
Tryckbetyg9999 Bar
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek100 MESH
SilWye
WOG (PSI)300 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

Y Sil, 1/4 tums inlopp, 9999 grader. C, 21 bar

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekSkärmstorlekPris
WATTS P777-20 3/8 Y Sil, 3/8 tum inlopp, 9999 grader. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764 P777-20 3/83 / 8 "3 / 8 "20 nät274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tums inlopp, 9999 grader. C, 21 bar
293SEK /enhet