WATTS SR774DCDA-OSY-GPM-SS 4 Double Check Detector Assembly, Straight, Flanged Joint, 4 Inch Size | CA7YTN 0438106

WATTS SR774DCDA-OSY-GPM-SS 4 dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 4 tums storlek

Artikel: CA7YTN Modell: SR774DCDA-OSY-GPM-SS 4Korsreferens: 0438106
105 975 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbelkolla detektorenhet
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterRakt
KroppsstilRakt
Bypass storlek3 / 4 "
Bypassventil3 / 4 "
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek4"
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.110 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypGPM
Tillverkare Serier774DCDA
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek4"
UtloppstypFlänsad led
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 4 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KroppsmönsterKroppsstilUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypVentiltypInloppsanslutningPris
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 dubbelkontrollerad detektorenhet, flänsförband, 10 tums storlek, rostfritt stål | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 Deg. F--Flänsad led10 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led274 856 kr
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 dubbelkontrollerad detektorenhet, rak, flänsförband, 10 tums storlek | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 Deg. FRaktRaktFlänsad led10 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led283 088 kr
RFQ
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 dubbelkontrolldetektorenhet, flänsförband, 12 tums storlek, rostfritt stål | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 Deg. F--Flänsad led12 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led346 352 kr
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 4 tumsstorlek | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 Deg. FRaktRaktFlänsad led4"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led88 309 kr
RFQ
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 dubbelkontrolldetektorenhet, flänsförband, 12 tums storlek, rostfritt stål | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 Deg. F---12 "-Ingen avstängningsventilFlänsad led244 506 kr
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 4 tumsstorlek | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 Deg. FRaktRaktFlänsad led4"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led88 309 kr
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 8 tumsstorlek | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 Deg. FRaktRaktFlänsad led8"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led207 162 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SR774DCDA-OSY-GPM-SS 4 dubbelkontrolldetektorenhet, rak, flänsförband, 4 tums storlek
105 975 kr /enhet