Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEBSTONE 50416HV fläns kulventil med avlopp 1-1/2 tum | AD3PQQ 40L190

WEBSTONE 50416HV Flänskulventil med dränering 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3PQQ Modell: 50416HVKorsreferens: 40L190
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
2 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad kulventil med dränering
Passar pumpAlla standardflänspumpar
MaterialMässing med låg bly
Max. Driftstemperatur250 grader
Max. Tryck600 psi
Rörstorlek1-1 / 2 SWT
VentildesignUni-fläns
Ventiltyp3-vägs boll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
WEBSTONE 40413 Flänskulventil med dränering 3/4 tum | AD3PQG 40L182 404133/4 FNPT964SEK
WEBSTONE 40414HV Flänskulventil med avlopp 1 tum | AD3PQH 40L183 40414HV1 FNPT1 224 kr
WEBSTONE 40415HV Fläns kulventil med avlopp 1-1 / 4 In | AD3PQJ 40L184 40415HV1-1 / 4 FNPT1 544 kr
WEBSTONE 40416HV flänskulventil med avlopp 1-1 / 2 in | AD3PQK 40L185 40416HV1-1 / 2 FNPT2 097 kr
WEBSTONE 40417HV Flänskulventil med avlopp 2 tum | AD3PQL 40L186 40417HV2 FNPT2 676 kr
WEBSTONE 50413 flänskulventil med avlopp 3/4 tum | AD3PQM 40L187 504133/4 SWT1 015 kr
WEBSTONE 50414HV Fläns kulventil med dränering 1 tum | AD3PQN 40L188 50414HV1 SWT1 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEBSTONE 50416HV Flänskulventil med dränering 1-1/2 tum
2 150 kr /enhet