Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 08014 Twist Wire Wheel Brush Arbor 3 tum | AC8GJK 3A198

WEILER 08014 Twist Wire Wheel Brush Arbor 3 Inch

Finns i lager
Artikel: AC8GJK Modell: 08014Korsreferens: 3A198

Få det Maj 6, Måndag
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole1/2 "till 3/8"
BorsttypTwist Wire
Borsta Dia.3"
Ansiktsbredd3 / 8 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal25,000
MonteringstypBerså
Trimlängd5 / 8 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 3A198 är en föreslagen ersättning av 4EDC4

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialMonteringstypTråddia.Pris
WEILER 8271 Twist Wire Wheel Brush Arbor 3 tum | AC6FYF 33M606 8271BronzeBerså0.02 "1 677 kr
WEILER 08264 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AD7KZT 4F723 08264Rostfritt stålGängad arbor0.014 "714SEK
WEILER 08004 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AE9HUE 6JXC4 08004KolstålGängad arbor0.011 "405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 08014 Twist Wire Wheel Brush Arbor 3 Inch
377SEK /enhet