Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 08806 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AB2VVJ 1PAH6

WEILER 08806 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor

Finns i lager
Artikel: AB2VVJ Modell: 08806Korsreferens: 1PAH6
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
709SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BorsttypStringer Bead Twist Wire
Borsta Dia.5"
Ansiktsbredd3 / 16 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal12,500
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsttypAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTråddia.Pris
WEILER 79802 Root Pass Brush Arbor 5 tum 3/16 tum bredd | AA2TFK 11A137 79802Twist Wire3 / 16 "KolstålBerså0.02 "415SEK
WEILER 79803 Fillerpassborste Arbor 5 tum 1/2 tum bredd | AA2TFL 11A138 79803Twist Wire1 / 2 "KolstålBerså0.023 "414SEK
WEILER 08756 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFN 3H523 08756Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "KolstålGängad arbor0.02 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 08806 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor
709SEK /enhet