Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 21075V rundrörsborste 5/8 tum Diameter Stål | AH7BMC 36RC87

WEILER 21075V rundrörsborste 5/8 tums diameter stål

Finns i lager
Artikel: AH7BMC Modell: 21075VKorsreferens: 36RC87

Få det Maj 20, Måndag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund rörborste
Borsta Dia.5 / 8 "
Fyll materialStål
Max. Varvtal2000
Total längd3.5 "
Skaftstorlek0.188 "
Trimlängd1"
Tråddia.0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialSkaftstorlekTråddia.Pris
WEILER 21073V rund rörborste 3/8 tum diameter stål | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Stål0.125 "0.004 "95SEK
WEILER 21074V rundrörborste 1/2 tum diameter stål | AH7BMB 36RC86 21074V1 / 2 "Stål0.188 "0.005 "112SEK
WEILER 21077V rund rörborste 7/8 tum diameter kolstål | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Stål0.218 "0.006 "117SEK
WEILER 21081V Round Tube Brush 1/4 inch Diameter Rostfritt stål | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Rostfritt stål0.125 "0.004 "130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 21075V rundrörsborste 5/8 tums diameter stål
105SEK /enhet