Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 36424 slutborste 3/4 tum 4 varv/min | AB500WCT 2PBG1

WEILER 36424 Ändborste 3/4 tum 4 500 rpm

Finns i lager
Artikel: AB2WCT Modell: 36424Korsreferens: 1PBG6
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta borsten
Borsta Dia.3 / 4 "
Fyll materialSlipande nylon (X-grov)
Grit120
Max. Varvtal25,000
Total längd2.25 "
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialGritMax. VarvtalTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 36425 slutborste 3/4 tum 4 varv/min | AB500WCU 2PBG1 36425Slipande nylon (grov)18022,0007 / 8 "0.006 "126SEK
WEILER 36426 Ändborste 3/4 tum 4 varv/min | AB500WCV 2PBG1 36426Slipande nylon (medium / fin)32022,0001"0.006 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 36424 Ändborste 3/4 tum 4 500 rpm
176SEK /enhet