WELDBEND CORP. 011-080-000 Long Radius Armbåge Kolstål 2097 psi | AF9YLZ 30WC30

WELDBEND CORP. 011-080-000 Long Radius Armbåg Kolstål 2097 psi

Finns i lager
Artikel: AF9YLZ Modell: 011-080-000Korsreferens: 30WC30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång radie armbåge 90 grader
Body MaterialKolstål
KlassXS
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck2097 psi
Rörstorlek8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.085
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 010-020-000 Armbåge med lång radie kolstål 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"1 063 kr
WELDBEND CORP. 011-010-000 Armbåge med lång radie kolstål 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"979SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 011-080-000 Long Radius Armbåg Kolstål 2097 psi
16 985 kr /enhet