Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 583148 Parting And Grooving Insert, 3 Insert Size, Nickel/Ss/Steel/Titanium, Right Hand | CR7FPA 273VH2

WIDIA 583148 Delnings- och spårskär, 3 skärstorlek, nickel/Ss/stål/titan, högerhand

Finns i lager
Artikel: CR7FPA Modell: 583148Korsreferens: 273VH2
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsert

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA CDHB1206X0 Skär- och spårskär, 0.1563 tums skärstorlek, neutral, plåt | CR4WHD 274AL8 CDHB1206X0222SEK
WIDIA WMTC015N00CMW08 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, 1 sätesstorlek, 1.50 mm Max. Spårbredd | CR4WHJ 274DT6 WMTC015N00CMW08427SEK
WIDIA WMTC015N00CM08 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, 1 sätesstorlek, 1.50 mm Max. Spårbredd | CR4WHM 274DT5 WMTC015N00CM08443SEK
WIDIA WMTC015L05CM08 Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, vänsterhand, 1 sitsstorlek | CR4WHN 274DT8 WMTC015L05CM08443SEK
WIDIA NG1062L Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, vänsterhand, 1 sitsstorlek | CR4WHP 273YA4 NG1062L244SEK
WIDIA CNG432T0420 Skär- och spårinsats, 1 skärstorlek, neutral, 1 sitsstorlek | CR4WHV 273ZC0 CNG432T0420343SEK
WIDIA WMTC015R05CM08 Skär- och spårskär, 1 skärstorlek, höger, 1 sitsstorlek | CR4WHW 274DT7 WMTC015R05CM08443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 583148 Delnings- och spårskär, 3 skärstorlek, nickel/Ss/stål/titan, högerhand
439SEK /enhet