Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40247 Hårdmetallborr Cylindrisk 1/16 In | AE9LDD 6KJD8

WIDIA M40247 hårdmetallborrcylindrisk 1/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LDD Modell: M40247Korsreferens: 6KJD8

Få det Maj 22, Onsdag
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 16 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal100,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk ändskärning
HandelsnummerSB-41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M40255 Hårdmetallborr Cylindrisk ände Cut 5/16 In | AE9LDF 6KJE0 M402555 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "Stål1 / 4 "SB-2332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40247 hårdmetallborrcylindrisk 1/16 tum
175SEK /enhet