Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M41332 Hårdmetallburkula 1/4 tum | AE9LGF 6KJN1

WIDIA M41332 hårdmetallborrkula 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9LGF Modell: M41332Korsreferens: 6KJN1
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal70,000
Total längd6.25 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaBoll
HandelsnummerSD-1L6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekHandelsnummerPris
WIDIA M41328 Hårdmetallburkula 3/16 tum | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53446SEK
WIDIA M41329 Hårdmetallburkula 3/16 tum | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Stål1 / 4 "SD-14361SEK
WIDIA M41335 hårdmetallborrkula 3/8 tum | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Stål1 / 4 "SD-3L6577SEK
WIDIA M41338 Hårdmetallborrkula 1/2 tum | AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Stål1 / 4 "SD-5L6758SEK
WIDIA M41340 hårdmetallborrkula 3/4 tum | AE9LGJ 6KJN4 M413403 / 4 "3 / 4 "33,0002.437 "Stål1 / 4 "SD-7985SEK
WIDIA M41341 hårdmetallborrkula 1 in | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Stål1 / 4 "SD-91 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M41332 hårdmetallborrkula 1/4 tum
475SEK /enhet