WIEGMANN SC181806G Kapsling gångjärn 6d x 18w x 18h tum | AE9JAD 6JYW0

WIEGMANN SC181806G Kapsling gångjärn 6d x 18w x 18h tum

Finns i lager
Artikel: AE9JAD Modell: SC181806GKorsreferens: 6JYW0

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGalvaniserad
Djup6"
KapslingsfunktionerPläterade stålskruvar
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishOmålad för galvaniserad
Höjd18 "
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialGalvaniserat stål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Användbart öppningsdjup6"
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1835
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbart öppningsdjupFärgDjupBreddFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialPris
WIEGMANN SC040404NK Kapslingsskruv 4d x 4w x 4h tum | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Grå4"4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Inga utslagKolstål296SEK
WIEGMANN SC060604NK Kapslingsskruv 4d x 6w x 6h tum | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Grå4"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"Inga utslagKolstål259SEK
WIEGMANN SC060606 Kapslingsskruv 6d x 6w x 6h tum | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Grå6"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål387SEK
WIEGMANN SC080804NK Kapslingsskruv 4d x 8w x 8h tum | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Grå4"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslagKolstål377SEK
WIEGMANN SC080806NK Kapslingsskruv 6d x 8w x 8h tum | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Grå6"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslagKolstål384SEK
WIEGMANN SC101004NK Kapslingsskruv 4d x 10w x 10h tum | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Grå4"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Inga utslagKolstål465SEK
WIEGMANN SC101006NK Skruv 6d x 10w x 10h tum | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Grå6"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Inga utslagKolstål543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN SC181806G Kapsling gångjärn 6d x 18w x 18h tum
1 496 kr /enhet