Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN WA4AXFN2 axialfläkt 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTX 1ZHR4

WIEGMANN WA4AXFN2 axialfläkt 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W

Finns i lager
Artikel: AB4NTX Modell: WA4AXFN2Korsreferens: 1ZHR4

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
blad~~POS=TRUNCIcke-metallisk
CFM @ 0.000-in. SP88 / 110
dBA37
Djup1.5 "
Elektriska anslutningar24 "ledningar och 90 graders kontakt ansluten
Fan Dia.4"
Fläkt RPM3500/3000
Höjd4 5 / 7 "
HusfinishSvart
Husets materialPlast / stål
Hz50/60
MonteringsplatsVertikal
FormaFyrkant
Spänning230 VAC
Watt17/15
Bredd4 5 / 7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMSpänningPris
WIEGMANN WA4AXFN axialfläkt 115vac 4-5/7in H 4-5/7in W | AB4NTW 1ZHR3 WA4AXFN2500/3000115 VAC1 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN2 axialfläkt 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W
2 078 kr /enhet