Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA VERKTYG 28198 Utbytbar bladsats Metrisk 8 st | AC2TFH 2MPK4

WIHA TOOLS 28198 Utbytbar knivsats Metrisk 8 st

Finns i lager
Artikel: AC2TFH Modell: 28198Korsreferens: 2MPK4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtbytbart knivset
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadium Molybden Tool Steel
Färg kodNej
HandleSoftFinish (R)
Hantera färgSvart röd
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialMultikomponent
Hex5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Hexstorlek5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Antal bitar8
Total längd6 13/64 "till 9 13/64"
SAE eller metriskmetrisk
AxelCVM verktygsstål
Skaftlängd5 29 / 32 "
SkaftmaterialCVM stål
SkafttypUtbytbar runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarPris
WIHA VERKTYG 28194.G Utbytbara bladset 10 st | AE4BDT 5HYK6 28194.G101 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 28198 Utbytbar knivsats Metrisk 8 st
1 296 kr /enhet