Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 32146 Insulated Screwdriver Phillips #2 x 4 In | AB8REF 26X292

WIHA TOOLS 32146 Isolerad skruvmejsel Phillips #2 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AB8REF Modell: 32146Korsreferens: 26X292

Få det Maj 6, Måndag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad skruvmejsel
FinishSvartoxid
Handtag DesignErgonomiskt kuddgrepp
Hantera materialMultikomponent
Total längd8 5 / 16 "
Skaftlängd4"
SkaftmaterialCVM verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek#2
TipsstilPhillips SlimLine
TipsstilgruppPhillips / Crosspoint

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftlängdTipsstorlekTipsstilTipsstilgruppPris
WIHA TOOLS 32015 Isolerad spårskruvmejsel 9/64 In | AB4MAL 1YUF8 320158"4"9 / 64 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC133SEK
WIHA TOOLS 32024 Isolerad spårskruvmejsel 3/16 In | AB4MAM 1YUF9 320249 5 / 16 "5"3 / 16 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC148SEK
WIHA TOOLS 32039 Isolerad spårskruvmejsel 1/4 In | AB4MAN 1YUG1 3203910.625 "6"1 / 4 "Keystone slitsadspår~~POS=TRUNC200SEK
WIHA TOOLS 32101 Isolerad Phillips skruvmejsel #1 | AB4MAP 1YUG2 321017.5 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint145SEK
WIHA TOOLS 32102 Isolerad Phillips skruvmejsel #2 | AB4MAQ 1YUG3 321028.375 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint199SEK
WIHA TOOLS 32103 Isolerad Phillips skruvmejsel #3 | AB4MAR 1YUG4 3210310.625 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint270SEK
WIHA TOOLS 32100 Isolerad skruvmejsel Phillips #0 x 2-7/16 In | AB8REC 26X289 321006.5 "2.437 "#0PhillipsPhillips / Crosspoint127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 32146 Isolerad skruvmejsel Phillips #2 x 4 In
324SEK /enhet