Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILSON 305-497 Antenncentrumbelastning 49 tum höjd vit | AH8YVA 39CJ43

WILSON 305-497 Antenn Center Load 49 Inch Höjd Vit

Finns i lager
Artikel: AH8YVA Modell: 305-497Korsreferens: 39CJ43
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
1 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntenn
Bandbredd (MHz)440
Bas Dia.0.375
Diameter3/8
FinishWhite
Frekvens26 till 30
Längd49
MaterialTermoplast / rostfritt stål
Antal band1
Total längd60
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP3500
Tråd storlek3 / 8 "
TypCenterbelastning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)153.67
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMaterialTotal längdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPTypPris
WILSON 305-486 Antenn Topplast 48 tum Höjd Svart glasfiber | AH8YUV 39CJ38 305-486Svart48Glasfiber481000Toppbelastning533SEK
WILSON 305-492 Antenncentrumbelastning 54 tum höjd | AH8YUX 39CJ40 305-492Svart49Termoplast / rostfritt stål543500Centerbelastning1 305 kr
WILSON 305-495 Antenncentrumbelastning 60 tum höjd | AH8YUY 39CJ41 305-495Svart49Termoplast / rostfritt stål603500Centerbelastning1 247 kr
WILSON 305495SE Antenncentrumbelastning 49 tum höjd | AH8YUZ 39CJ42 305495SEKlar / Svart49Termoplast / rostfritt stål603500Centerbelastning1 259 kr
WILSON 305-4FD antenn flexibel 48 tums höjd | AH8YVB 39CJ44 305-4FDGlasfiber48Glasfiber48200Flexibelt541SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILSON 305-497 Antenn Center Load 49 Inch Höjd Vit
1 247 kr /enhet