WILTON TOOLS 21424 Slaghammer 14 Lb 24 tum längd | AB6LMY 21XU63

WILTON TOOLS 21424 Slägga 14 Lb 24 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AB6LMY Modell: 21424Korsreferens: 21XU63

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaghammer med dubbel ansikte
Ansiktsdiameter3"
Hantera färgSvart
Handtag DesignHalkskydd
Hantera materialVulkaniserat gummi och stål
HuvudfärgHej Vis Green
Head Längd7"
HuvudmaterialHärdat stål
Huvudvikt14 lb.
Huvudets bredd3"
Total längd24 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.803
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8205200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Wilton 21424 är en 24-tums slägga med dubbla sidor med ett 14 kg (6.5 kg), smidesstålhuvud utformat för användning i gruv-, bygg- och metallindustrin.
    • Denna Wilton slägga har en tjock och avsmalnande anti-vibe-hals för att minska arbetarens trötthet genom att absorbera vibrationer och ett vulkaniserat gummihandtag med stålkärna för att ge ett säkert grepp och eliminera brott.

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddAnsiktsdiameterHandtag DesignTotal längdHantera materialHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialPris
WILTON TOOLS 20212 BASH Slägghammare, 2-1/2 lb huvud, 12 i handtag, fallsmidet stål | AA3ZUP 12A536 202122"2"Halkskydd14 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green4"Härdat stål1 116 kr
WILTON TOOLS 20412 Slaghammer 4 kg 12 tum gummi / stål | AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Halkskydd12 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green2.5 "Härdat stål1 271 kr
WILTON TOOLS 20416 Slaghammer 4 kg 16 tum gummi / stål | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Halkskydd18 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål1 491 kr
WILTON VERKTYG 20624 Slägga 6 kg 24 tum gummi / stål | AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 224 kr
WILTON VERKTYG 20630 Slaghammer 6 kg 30 tum gummi / stål | AA3ZUU 12A540 206303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green5"Härdat stål2 343 kr
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Handtag, Gummi/stål | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål2 407 kr
WILTON VERKTYG 20830 Slaghammer 8 kg 30 tum gummi / stål | AA3ZUW 12A542 208303"3"Halkskydd32 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green6"Härdat stål2 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 21424 Slägga 14 Lb 24 Inch Längd
3 774 kr /enhet