Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIREMOLD V4047C-1 enhetsplatta elfenben snäpp på | AD2FNH 3NYP6

WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On

Finns i lager
Artikel: AD2FNH Modell: V4047C-1Korsreferens: 3NYP6
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEn-gängs enhetsplatta
FärgElfenben
Höjd5.125 "
MaterialStål
MonteringKnäppa på
Antal kanaler1
UnderkategoriPlattor
Typ4000-serien
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFärgHöjdBreddArtikelLängdMaterialMonteringPris
WIREMOLD G4047C-2 enhetsplatta med två gängar Grå Snap On | AD2FNJ 3NYP7 G4047C-2PlattorGrå5.125 "4.75 "En-gängs enhetsplatta-StålKnäppa på352SEK
WIREMOLD V4047C-2 enhetsplatta med två gängar Elfenben Snap On | AD2FNK 3NYP8 V4047C-2PlattorElfenben5.125 "4.75 "En-gängs enhetsplatta-StålKnäppa på334SEK
WIREMOLD G4000C Raceway täckstål | AD3GBA 3ZA35 G4000CTäckerGrå0.25 "4.75 "Täck60 "Stål-413SEK
WIREMOLD G4000D Raceway Divider Steel | AD3GBB 3ZA36 G4000DMellanväggarGrå0.062 "1.53 "divider60 "Stål-145SEK
WIREMOLD 4001A Raceway-kopplingsstål | AD3GBC 3ZA37 4001AKopplingarGalvaniserat stål1.5 "0.062 "Koppling2.5 "Galvaniserat stål-166SEK
WIREMOLD 4001DA Raceway Clip Divider | AD3GBD 3ZA38 4001DAVideoklipppläterade1"1.5 "Avdelarklämma4.5 "Stål-34SEK
WIREMOLD G4000WC Raceway Clip Wire | AD3GBE 3ZA39 G4000WCVideoklippPläterad, grå1.5 "1"Trådklämma4.75 "Stål-75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIREMOLD V4047C-1 One Gang Device Plate Ivory Snap On
264SEK /enhet