WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsäker takhydrant | AE8BVR 6CHX9

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsäker takhydrant

Finns i lager
Artikel: AE8BVR Modell: RHY2-1-MSKorsreferens: 6CHX9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrostsäkert takhydrant
Hantera materialGjutjärn
HuvudmaterialGjutjärn
Inloppsstorlek1 "FNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.120 grader F
Utloppsstorlek3/4 "slang
Total längd48.5 "
Rod Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.0795
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hölje (1-1 / 4 "galvaniserat)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODFORD MFG. RHY2-1-MS Frostsäker takhydrant
16 137 kr /enhet