Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 302-0.6299 Broschare Capscrew Försänkning 16mm .6299 In | AB4QTK 20C964

YANKEE 302-0.6299 Broschare Capscrew Försänkning 16mm .6299 In

Finns i lager
Artikel: AB4QTK Modell: 302-0.6299Korsreferens: 20C964
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
1 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCapscrew motborregerare
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.6299 "
FinishBright
Flöjlängd1.5 "
Vänster / höger handHöger
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd7 5 / 8 "
ShankRakt
Shank Dia.0.625 "
Skaftstorlek0.625 "
SkafttypRakt
Storlek0.629 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekPris
YANKEE 301-0.1032 Broschare Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "484SEK
YANKEE 301-0.25 Broschare Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "549SEK
YANKEE 301-0.3125 Breamer Capscrew Counterbore 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "686SEK
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew motbor 3/8 .3750 in | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "678SEK
YANKEE 301-0.4375 Breamer Capscrew Counterbore 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "901SEK
YANKEE 301-0.44 Cylinderskruv förborrning 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "450SEK
YANKEE 301-0.5 Broschare Capscrew Counterbore 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 302-0.6299 Broschare Capscrew Försänkning 16mm .6299 In
1 572 kr /enhet