Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 433-0.7656 Chucking Breamer 49/64 Inch 0.7656 In | AB4WJT 20G791

YANKEE 433-0.7656 Chucking Reamer 49/64 tum 0.7656 tum

Finns i lager
Artikel: AB4WJT Modell: 433-0.7656Korsreferens: 20G791

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.7656 "
Mått typDecimal tum
FinishBright
Flöjlängd2.5 "
Bråkstorlek49 / 64 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialHSS
Antal flöjt8
Total längd9.5 "
ShankRakt
Shank Dia.0.039 "
Skaftstorlek0.039 "
SkafttypRakt
Storlek0.765 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4028
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 433-.0140 Chuck Reamer | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Decimal tum7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-902SEK
YANKEE 433-.0150 Chuck Reamer | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-767SEK
YANKEE 433-.0155 Chuck Reamer | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Decimal tum7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-902SEK
YANKEE 433-.0165 Chuck Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Decimal tum7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-902SEK
YANKEE 433-.0170 Chuck Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0175 Chuck Reamer | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Decimal tum7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-902SEK
YANKEE 433-.0185 Chuck Reamer | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Decimal tum7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-902SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 433-0.7656 Chucking Reamer 49/64 tum 0.7656 tum
1 506 kr /enhet