Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 437-1.0625 Reamer Chucking Reamer 1.0625 In | AB4RUH 20D519

YANKEE 437-1.0625 Broschar Chucking Broschare 1.0625 In

Finns i lager
Artikel: AB4RUH Modell: 437-1.0625Korsreferens: 20D519
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
3 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1.0625 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.75 "
Bråkstorlek1-1 / 16 "
Vänster / höger handHöger
MaterialHöghastighetsstål
morse kod3
Antal flöjt8
Total längd10 1 / 2 "
ShankRakt
SkaftstorlekMT3
Skafttypmorse kod
Storlek1-1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0677
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekDecimal ekvivalentMått typStorlekFlöjlängdBråkstorlekmorse kodAntal flöjtPris
YANKEE 437-0.25 Broschar Chucking Broschare 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Fraktionerad tum1 / 4 "1.5 "1 / 4 "161 156 kr
YANKEE 437-0.2812 Broschar Chucking Broschare 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Fraktionerad tum9 / 32 "1.5 "9 / 32 "161 210 kr
YANKEE 437-0.3125 Broschar Chucking Broschare 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Fraktionerad tum5 / 16 "1.5 "5 / 16 "161 191 kr
YANKEE 437-0.3438 Broschar Chucking Broschare 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Fraktionerad tum11 / 32 "1.5 "11 / 32 "161 290 kr
YANKEE 437-0.375 Broschar Chucking Broschare 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Fraktionerad tum3 / 8 "1.75 "3 / 8 "161 332 kr
YANKEE 437-0.4062 Reamer Chuck Reamer 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Fraktionerad tum13 / 32 "1.75 "13 / 32 "161 354 kr
YANKEE 437-0.4375 Reamer Chuck Reamer 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Fraktionerad tum7 / 16 "1.75 "7 / 16 "161 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 437-1.0625 Broschar Chucking Broschare 1.0625 In
3 893 kr /enhet