Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tumsstorlek | AD8VNQ 4MWF7

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VNQ Modell: UB1-1/4TA4Korsreferens: 4MWF7

Få det Maj 8, Onsdag
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
Finishzink
Inre längd2 3 / 64 "
Inre bredd1 51 / 64 "
Material316 SS
Total längd2 5 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 64 "
Tråd storlek1 / 4-20
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB1-1/4TA4 dämpad U-bult, gängstorlek 1/4-20, 2-3/64 tum storlek
302SEK /enhet