Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 5-3/64 tumsstorlek | AD8VPC 4MWG9

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 5-3/64 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AD8VPC Modell: UB3-1/2PAKorsreferens: 4MWG9
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishElektro galvaniserad
För rörstorlek3.5 "
Inre längd5 3 / 64 "
Inre bredd4.5 "
MaterialStål
Total längd5 45 / 64 "
Rörstorlek3-1 / 2 "
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
Tråd storlek1 / 2-13
Typvadderad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Kuddesign ger total lastfördelning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZSI-FOSTER UB3-1/2PA dämpad U-bult, gängstorlek 1/2-13, 5-3/64 tum storlek
308SEK /enhet