Air Handler, ett Grainger-varumärke, är en ledande tillverkare av filter för HVAC-enheter som används inom hälso- och sjukvård, livsmedelsindustrin och telekommunikationsindustrin. I produktkatalogen ingår veckade luftfilter, länkfilter, fickluftfilter, utdragna ytfilter, kolfilter, panelfilter och luftrenare. Märkets luftrenare är utformade för att hålla luften frisk och luktfri och kan generera 2000 cfm luftflöde. Dessa rengöringsmedel har ett filterbetyg på 0.3 mikron och en maximal filtreringseffektivitet på 0.65. Fläktfilter från Air Handler har polyesterkonstruktion och är utformade för att filtrera bort dammkvalster, slipdamm, sprayfärg, textilfibrer och mattfibrer. Dessa är utrustade med en krok-och-ögla stängningsanläggning för enkel installation och är idealiska för användning med 18 - 36 tum luftcirkulatorer. Välj från ett brett utbud av luftfilter, tillgängliga i olika dimensioner, filtereffektivitet (25% - 95%) och syntetiska material, på Raptor Supplies.