AIR HANDLER 99.99% effektivitet HEPA luftfilter för mikrofiber


Air Handler mikrofiber HEPA luftfilter är designade för att ta bort en betydande del av partiklarna från luften mellan 99.97 % och 99.99 %, med en partikelstorlek så liten som 0.30 mikron. Dessa HEPA-luftfilter används på sjukhus, operationssalar, patientisoleringsrum och läkemedelsproc...essing anläggningar där strikta standarder för luftrenlighet krävs. De genomgår en tillverkningsprocess som involverar testning, certifiering och märkning i enlighet med gällande HEPA-filterstandarder.Läs mer

Filter
StilModellMax. Temp.Faktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndArtikelPris (ex moms)
A
2EJY3
140 grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-panel8 266 SEK
B
2EJY1
140 grader F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanaliserad terminalmodul14 188 SEK
A
2EJY4
140 grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panelen9 093 SEK
A
2EJY2
140 grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanaliserad terminalmodul14 188 SEK
A
19RR61
250 grader F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 077 SEK
A
19RR59
250 grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 344 SEK
A
19RR65
250 grader F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber14 638 SEK
A
19RR64
250 grader F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 904 SEK
A
19RR60
250 grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 883 SEK
B
19RR66
250 grader F2"24 "24 "285 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA-kanaliserad terminalmodul11 961 SEK
A
19RR62
250 grader F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber10 391 SEK
C
2GHJ8
250 grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 916 SEK
D
2GHH1
250 grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber14 789 SEK
A
19RR63
250 grader F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 844 SEK

Arbetsmekanism

  • Air Handler-mikrofiber HEPA-luftfilter använder tre huvudmekanismer för att fånga upp partiklar: diffusion, interception och impaction.
  • Gasmolekyler som är mindre än 0.1 mikron i storlek kolliderar med varandra vilket orsakar en fördröjning av passagen genom HEPA-filtret för att öka chanserna för nästa infångningsmekanism för dessa mindre partiklar.
  • När luftpartiklarna rör sig längs luftflödet kommer de i kontakt med HEPA-filtrets slumpmässigt anordnade fibrer. På grund av det täta arrangemanget fastnar dessa partiklar på fibrerna genom avlyssning.
  • Större luftpartiklar som inte kan navigera genom filtrets luckor, kolliderar direkt med och bäddar in sig i HEPA-filtrets fibrer genom slagmekanismen.

Funktioner

  • De har en galvaniserad stålkonstruktion för förbättrat skydd och förlängd livslängd.
  • Dessa HEPA-luftfilter i mikrofiber med 99.99 % effektivitet har neoprenpackningar för att förhindra att damm och vatten tränger in.
  • De erbjuder mikroglasmediamaterial för att ta bort inneslutning och ökad smutshållande kapacitet och flödeshastigheter.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa HEPA-filter?

  • Stäng av HVAC-systemet för att förhindra luftflöde och potentiell skada under rengöringsprocessen.
  • Använd en dammsugare med en borste för att försiktigt ta bort damm och skräp från filterytan. Undvik att applicera överdrivet tryck för att förhindra skador.
  • Om tillverkaren tillåter det, använd tryckluft för att blåsa bort instängda partiklar från filtret. Följ säkerhetsföreskrifter och riktlinjer, som att bära skyddsutrustning och undvika direktkontakt med filtermediet.
  • Om filtren är tvättbara enligt tillverkarens instruktioner, skölj dem med vatten eller använd en milt rengöringsmedelslösning. Skölj noggrant och se till att filtren är helt torra innan du sätter tillbaka dem.
  • Inspektera regelbundet filtren för eventuella skador eller slitage. Leta efter revor, hål eller missbildningar i filtermediet. Byt ut skadade filter omedelbart.

Är Air Handler mikrofiber HEPA luftfilter lämpliga för personer med allergier eller andningsproblem?

Ja, Air Handler HEPA-filter är fördelaktiga för individer med allergier eller andningssjukdomar eftersom de effektivt kan fånga upp allergener och luftburna partiklar som kan utlösa symtom. Det rekommenderas att konsultera en vårdpersonal för personlig rådgivning.

Vad är driftstemperaturintervallet för Air Handler 99.99 % effektivitet mikrofiber HEPA luftfilter?

Dessa HEPA-luftfilter har driftstemperaturer från 140 till 250 grader F.

Vilka faktorer bör beaktas när du väljer dessa HEPA luftfilter?

  • Välj filter med hög filtreringseffektivitet, såsom 99.99 %, för att effektivt ta bort partiklar och föroreningar från luften.
  • Se till att filtren har rätt storlek för ditt HVAC-systems lufthanterare för att säkerställa korrekt passform och funktionalitet.
  • Tänk på filtrens luftflödeskapacitet eller tryckfall, och se till att de överensstämmer med ditt VVS-systems krav för att undvika belastning på systemet.
  • Utvärdera om mikrofiber HEPA-filter uppfyller dina specifika behov baserat på miljön och typer/storlekar av partiklar du vill fånga upp.
  • Bedöm filtrens förväntade livslängd och välj baserat på dina underhållspreferenser och budget.
  • Kontrollera att HEPA-filtren är kompatibla med ditt HVAC-systems luftbehandlingsenhet genom att kontrollera tillverkarens specifikationer.
  • Leta efter filter som är testade, certifierade och märkta i enlighet med gällande HEPA-filterstandarder för att säkerställa kvalitet och prestanda.
  • Tänk på rengörings- och underhållskraven för filtren, inklusive om de är tvättbara eller engångsbara, baserat på din underhållskapacitet.
  • Utvärdera kostnaden för filtren i förhållande till deras filtreringseffektivitet och livslängd, hitta en balans mellan prisvärdhet och önskade filtreringsnivåer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?