Champion Tool Storage

Champion Tool Storage, som grundades 2006, med huvudkontor i Hood River, Oregon, USA, tillverkar professionella/modulära arbetsplatslösningar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Handverktyg

Om Champion Tool Storage

Champion Tool Storage-katalogen innehåller en exklusiv linje av förvaringsskåp, arbetsbänkar, säkerhetsvagnar och rull- och kombinationsverktygsskåp. Märkets FMPro-seriens skåp har helt stålkonstruktion som är MIG och punktsvetsad för exceptionell hållbarhet och motståndskraft mot slitage. Dessutom ger ergonomiska handtag på skåpdörrarna ett bekvämt grepp för enkel öppning och stängning. Champion verktygsförvaring FMPro Plus underhållsvagnar har full utdragbara kullagerslider, vilket säkerställer smidig och enkel drift, även när lådorna är fulladda. De har pulverlackerad finish som ger överlägset skydd mot korrosion, flisning och repor, vilket säkerställer att vagnen ser ny ut och fungerar bra under lång tid.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Champion Tool Storage MPN korsar individuella referenser till motsvarande Akro-Mils, Advance Tabco och Durham Manufacturing modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Champion Tool Storage-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Champion Tool Storage-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Champion Tool Storage-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

FM Pro Extreme

Dessa skåp är konstruerade med kraftiga material för att tåla tuffa miljöer och tung användning. De har hopfällbara luckor och lådor, vilket ger enkel åtkomst till innehållet, medan hyllorna o...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur underhåller man Champion Tool Storage-skåp?

  • Upprätthåll renlighet: Det är viktigt att regelbundet rengöra dessa skåp med en mild tvål- och vattenlösning för att ta bort smuts, smuts och andra föroreningar. Men slipande rengöringsmedel bör undvikas för att förhindra repor på ytan.
  • Kontrollera låsen: Låsen bör inspekteras regelbundet för att säkerställa att de fungerar korrekt. En silikonbaserad spray kan användas för att smörja låsmekanismen och hålla den i funktion.
  • Dra åt lösa beslag: Skruvar, bultar och annan beslag bör kontrolleras och dras åt regelbundet. Lös hårdvara kan göra skåpet instabilt och äventyra dess integritet.
  • Smörj lådsliderna: Lådsliderna bör smörjas med ett silikonbaserat smörjmedel för att de ska fungera smidigt.
  • Inspektera hjulen: Hjulen bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick och säkert fastsatta i skåpet. Vrid- och vridpunkter bör också smörjas med en silikonbaserad spray.

Vilka är säkerhetsåtgärderna när du använder Champion Tool Storage-skåp?

  • Överskrid inte viktkapaciteten: Varje skåp har en maximal viktkapacitet. Förvara inte föremål som överskrider denna kapacitet, eftersom det kan göra att skåpet blir instabilt och eventuellt välter.
  • Var försiktig när du öppnar och stänger lådor: Dra inte ut flera lådor samtidigt, eftersom detta kan göra att skåpet blir obalanserat och eventuellt välter. Håll skåpdörrarna och lådorna stängda när de inte används för att förhindra oavsiktliga skador.
  • Säkra skåpet på en stabil yta: Om skåpet är på hjul, se till att låsa hjulen för att förhindra att det rör sig. För ökad stabilitet, överväg att fästa skåpet på en vägg eller golv med ankarbultar eller annan lämplig hårdvara.
  • Håll skåpet rent och fritt från skräp: Ett rent och organiserat skåp kan förhindra olyckor och skador. Undvik att förvara vassa eller farliga material i lättillgängliga områden och håll skåpet fritt från skräp för att förhindra snubbelrisk.
  • Följ korrekta lyfttekniker: När du lyfter tunga föremål in i eller ut ur skåpet, använd lämpliga lyfttekniker för att undvika ryggskador. Ta hjälp av en annan person om det behövs eller använd en docka eller annan lyftutrustning, om tillgängligt.

Är dessa Champion Tool Storage-skåp flyttbara?

Dessa skåp har kraftiga länkhjul med bromsar, vilket gör dem lätta att flytta runt i anläggningen samtidigt som de garanterar stabilitet och säkerhet.

Varumärkesexklusiva produkter