C-ramsmotorer

Filter

Dayton C-frame-motorer är idealiska för att driva små fläktar och fläktar som används i badrumsventilationsutrustning, luftfuktare, spiskåpor, elektriska...Läs mer

DAYTON -

C-ram motor kit

Dayton C-frame motorsatser används i HVAC-fläkt- och fläktapplikationer. De inkluderar en AC-motor, fästen, adaptrar och fläktblad. De enfasiga, direktdrivna motorerna kan rotera både medurs och moturs med en maximal hastighet på 3000 rpm. Termiskt skydd förhindrar att motorerna överhettas. De kan monteras i valfri riktning med hjälp av H-fästen. De är CSA-certifierade och UL-listade för säker drift. Välj från ett brett utbud av C-rammotorsatser, tillgängliga i 1/45 och 1/150 HP motorklassificeringar.

StilModellSpänningLagerFulllastförstärkareHPHzMotorskyddSkaftlängdTermisk skyddPris (ex moms)
A3HEH1115Boll0.351/15060Impedans1.375 "Impedans786 SEK
B3HEH2115/230Sleeve1.1/0.551/4550/60Bil1 5 / 16 "Bil784 SEK
DAYTON -

115 C-ramsmotorer med spänningsskuggad pol

StilModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareAntal hastigheterRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A4M1802750Sleeve0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "406 SEK
A4M2122750Sleeve0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "393 SEK
A4M2102800Sleeve0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "371 SEK
A4M2092800Sleeve0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "434 SEK
A4M2112850Sleeve0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "396 SEK
B4M0753000Sleeve1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"458 SEK
B4M0763000Sleeve1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"597 SEK
C3LC323000Sleeve0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "525 SEK
B4M0673000Sleeve0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"292 SEK
B4M0733000Sleeve1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"413 SEK
D4M0803000Boll1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"793 SEK
D4M0783000Boll1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"640 SEK
D4M0793000Boll0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"658 SEK
B4M0703000Sleeve0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"317 SEK
B4M0723000Sleeve0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"386 SEK
D4M0773000Boll0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "578 SEK
B4M0683000Sleeve0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"293 SEK
E4M9873000Sleeve0.351Mekaniskt vändbar1801-30003 / 16 "1.375 "512 SEK
B5M0643000Sleeve2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"857 SEK
F5M0653200Boll3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "1 065 SEK
DAYTON -

Skuggade pol C -rammotorer, 230V

Dayton C-rammotorer med skuggade stolpar används för att driva elvärmare, hårtorkar, luftfuktare, badrumsventilationsfläktar och kylutrustning. Dessa motorer är utrustade med kul-/hylslager för mindre rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 3200 rpm. De tillåter bult- eller hålmontering för enkel installation och har öppna luftkapslingar för att förhindra överhettning av motorn. Dessa motorer tål omgivningstemperaturer upp till 40 grader C, och finns i 1/250, 1/150, 1/70 & 1/40 hk varianter.

StilModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdTermisk skyddPris (ex moms)
A4M0693000Sleeve0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedans315 SEK
A4M0743000Sleeve0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"Bil455 SEK
A4M0713000Sleeve0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedans348 SEK
B5M0663200Boll1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "Bil1 175 SEK

Vanliga frågor

Vilka är rotationshastigheterna för dessa C-rammotorer?

Dessa Dayton C-rammotorer har märkskyltrotationer som sträcker sig från 2750 till 3200 rpm.

Vad betyder olika motorrotationsriktningskoder?

Motoraxelns rotationsriktning anges i allmänhet som kod, såsom CWLE, CCWLE, CWSE & CCWSE. Dessa koder anger om motoraxeln roterar medurs (CW) eller moturs (CCW) sett från axeländen (SE) eller från den främre änden (LE). Vissa motorer är reversibla och kommer att ha lämpliga kopplingsscheman för att välja önskad rotationsinställning.

Hur är dessa C-rammotorer installerade?

Dessa Dayton C-frame motorer har monteringshål på varje sida av statorn eller de motsatta axeländarna för enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?