DOUGHTY

Studio Rail Slotted Wall Bracket, 500mm Large Triple Rail
Punkt: CL6AXD
Artikelnummer : T84107
1 011 SEK /enhet
RFQ
Studio Rail Spacer Plate Triple Rail, With Rail Clamps
Punkt: CL6AXF
Artikelnummer : T84115
1 358 SEK /enhet
RFQ
Studio Rail Extension Bracket, Adjustable, With Rail Clamps
Punkt: CL6AXW
Artikelnummer : T84160
1 816 SEK /enhet
RFQ
Studio Rail Cupped Curtain Brake
Punkt: CL6BBC
Artikelnummer : T85230
1 486 SEK /enhet
RFQ
1...2728

Om DOUGHTY

Doughty tillverkar rigg-, upphängnings- och lyftutrustning för underhållningsindustrin. Varumärkets katalog inkluderar balkklämmor, krokklämmor, bomarmar, modulära riggar, kopplingar, snabbavtryckare och mer. Doughty avtryckarklämmor är gjorda av höghållfast aluminiumextrudering och har en säker (TUV-godkänd) arbetsbelastning på 200 kg (440 lb). De tillåter användare att hänga tunga armaturer och skannrar. Föremålens vikt stänger automatiskt avtryckaren och den nedre halvan av klämman. Denna funktion gynnar armaturerna i enkel positionering och säkerställer låsning via stora T-handtag.
Kunder som söker efter märkets avtryckarklämmor eller modulära riggar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com