DOUGHTY

Ramhörnsats, 5 delar
Punkt: CL4YKW
Artikelnummer : G111405
2 776 SEK /enhet
RFQ
Polyholder, 50mm Storlek
Punkt: CL4YLF
Artikelnummer : G1141
1 880 SEK /enhet
RFQ
Slimline Braked Barrel Trolley
Punkt: CL4YPH
Artikelnummer : G1645
3 472 SEK /enhet
RFQ
Strömavtagare, 3 fjädrar, 5m Storlek
Punkt: CL4YPR
Artikelnummer : G1676
26 740 SEK /enhet
RFQ
Strömavtagare, 4 fjädrar, 4m Storlek
Punkt: CL4YPV
Artikelnummer : G1684
27 165 SEK /enhet
RFQ
C Stativ, 20 tums storlek, krom
Punkt: CL4YQB
Artikelnummer : G2005
6 121 SEK /enhet
RFQ
Dubbel riserstolpe, set krom, 30 tums storlek
Punkt: CL4YQQ
Artikelnummer : G2021
3 895 SEK /enhet
RFQ
Rörklämma, Crossover 90 grader
Punkt: CL4YTG
Artikelnummer : T16104 / 2
233 SEK /enhet
RFQ
Side Outlet Tee, Slimline
Punkt: CL4YUX
Artikelnummer : T194013E
801 SEK /enhet
RFQ
Justerbar crossover
Punkt: CL4YVN
Artikelnummer : T194030
1 819 SEK /enhet
RFQ
Kort t-tröja
Punkt: CL4YVP
Artikelnummer : T194030C
1 293 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, 50 mm rak rygg
Punkt: CL4YWX
Artikelnummer : T20107
142 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, 50 mm Heavy Duty, 50 x 8 storlek, platt
Punkt: CL4YXD
Artikelnummer : T20400
268 SEK /enhet
RFQ
Krokklämma, fackverkstyp Universal
Punkt: CL4YYA
Artikelnummer : T21800
248 SEK /enhet
RFQ
Ställning parallellkoppling, 48 mm storlek
Punkt: CL4YZD
Artikelnummer : T24905
168 SEK /enhet
RFQ
Justerbar balkklämma, storlek 150 till 300 mm
Punkt: CL4YZV
Artikelnummer : T29600
1 079 SEK /enhet
RFQ
Lindaptor flänsklämma
Punkt: CL4YZW
Artikelnummer : T29700
262 SEK /enhet
RFQ
Kabelgrepp, M10 hane, 3 mm storlek
Punkt: CL4ZCH
Artikelnummer : T37630
RFQ
Kabelhållare, Med Ring, 4mm Storlek
Punkt: CL4ZCN
Artikelnummer : T37651
871 SEK /enhet
RFQ
Kabelgrepp, storlek 6 till 7 mm
Punkt: CL4ZDM
Artikelnummer : T38200
9 SEK /enhet
RFQ
Kabelgrepp, 8mm Storlek
Punkt: CL4ZDP
Artikelnummer : T38400
10 SEK /enhet
RFQ
Flexibel vajer, 100m x 6mm storlek
Punkt: CL4ZFK
Artikelnummer : T40300
2 376 SEK /enhet
RFQ
Vridbar skruv, 4-vägs
Punkt: CL4ZFV
Artikelnummer : T41400
1 669 SEK /enhet
RFQ
Eye Bolt, M6, Large Eye
Punkt: CL4ZGY
Artikelnummer : T42502
48 SEK /enhet
RFQ
Gate Eye, M10 x 115mm Storlek
Punkt: CL4ZGZ
Artikelnummer : T42600
305 SEK /enhet
RFQ
Kraftig remskiva, 100 mm, enkelskiva vajer
Punkt: CL4ZHB
Artikelnummer : T42800
1 125 SEK /enhet
RFQ
Kraftig remskiva, 100 mm, trippelskiva vajer
Punkt: CL4ZHD
Artikelnummer : T42812
3 135 SEK /enhet
RFQ
Multifix fästen B med U-bultar per par
Punkt: CL4ZJK
Artikelnummer : T42861
430 SEK /enhet
RFQ
Heavy Duty Remskiva, 100 mm, Quad Sheave Rope
Punkt: CL4ZKQ
Artikelnummer : T42934
5 627 SEK /enhet
RFQ
Heavy Duty Remskiva Quad Sheave Rep, 150 mm Storlek
Punkt: CL4ZKW
Artikelnummer : T42944
7 559 SEK /enhet
RFQ
Heavy Duty Remskiva Quad Sheave Rep, 200 mm Storlek
Punkt: CL4ZLB
Artikelnummer : T42954
9 847 SEK /enhet
RFQ
Väggmonteringsplatta, 100mm Storlek
Punkt: CL4ZLU
Artikelnummer : T42997
509 SEK /enhet
RFQ
Avsmalnande stift, storlek M8
Punkt: CL4ZNH
Artikelnummer : T45756
175 SEK /enhet
RFQ
Svetsbasklämma, med halvkontakt
Punkt: CL4ZPK
Artikelnummer : T45810
1 207 SEK /enhet
RFQ
Montering, För 29mm Tv Spigot Club
Punkt: CL4ZQX
Artikelnummer : T50700
576 SEK /enhet
RFQ
Montering, för 19 mm standardtapp
Punkt: CL4ZRH
Artikelnummer : T50900
561 SEK /enhet
RFQ
Shadow Range Comet Stand, 2.1m Storlek
Punkt: CL4ZRQ
Artikelnummer : T51801
4 422 SEK /enhet
RFQ
Sköldpadda tallrik
Punkt: CL4ZTJ
Artikelnummer : T54200
1 455 SEK /enhet
RFQ
Nebula 20 vinschställ, svart
Punkt: CL4ZTY
Artikelnummer : T55111
15 316 SEK /enhet
RFQ
Kraftig fackverksplatta med fast punkt, 150 till 250 mm storlekscentrum
Punkt: CL4ZUF
Artikelnummer : T55710
3 104 SEK /enhet
RFQ
Solid hängande truss-adapter, svart
Punkt: CL4ZUL
Artikelnummer : T55755
3 014 SEK /enhet
RFQ
U Bult, 48mm Storlek
Punkt: CL4ZUW
Artikelnummer : T56600
20 SEK /enhet
RFQ
Klämma, med greppvänligt handtag, svart
Punkt: CL4ZVK
Artikelnummer : T57121
907 SEK /enhet
RFQ
Klämma, hängande klämma, M12 Eyenut
Punkt: CL4ZVT
Artikelnummer : T57207
1 057 SEK /enhet
RFQ
Little Tom Clamp, med 19 mm tapp, svart
Punkt: CL4ZVZ
Artikelnummer : T57216
1 040 SEK /enhet
RFQ
Tv Quick Clamp, med 29mm aluminiummottagare, svart
Punkt: CL4ZWK
Artikelnummer : T57236
2 125 SEK /enhet
RFQ
Bomarm, 500 mm storlek, svart
Punkt: CL4ZWW
Artikelnummer : T57316
1 644 SEK /enhet
RFQ
Mammoth Clamp, Half Coupler
Punkt: CL4ZXV
Artikelnummer : T57400
738 SEK /enhet
RFQ
Lättvikts halvkopplare, svart
Punkt: CL4ZZQ
Artikelnummer : T58101
534 SEK /enhet
RFQ
Superlätt till Atom-sväng, 38 mm storlek
Punkt: CL6AAW
Artikelnummer : T58135
962 SEK /enhet
RFQ
Quick Trigger Slimline Big Ben Clamp, svart
Punkt: CL6ACE
Artikelnummer : T58333
1 142 SEK /enhet
RFQ
Quick Trigger Slimline Baby Grip Clamp, svart
Punkt: CL6ACL
Artikelnummer : T58351
926 SEK /enhet
RFQ
12...2728

Om DOUGHTY

Doughty tillverkar rigg-, upphängnings- och lyftutrustning för underhållningsindustrin. Varumärkets katalog inkluderar balkklämmor, krokklämmor, bomarmar, modulära riggar, kopplingar, snabbavtryckare och mer. Doughty avtryckarklämmor är gjorda av höghållfast aluminiumextrudering och har en säker (TUV-godkänd) arbetsbelastning på 200 kg (440 lb). De tillåter användare att hänga tunga armaturer och skannrar. Föremålens vikt stänger automatiskt avtryckaren och den nedre halvan av klämman. Denna funktion gynnar armaturerna i enkel positionering och säkerställer låsning via stora T-handtag.
Kunder som söker efter märkets avtryckarklämmor eller modulära riggar kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår hemsida. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.

Begär MRO Sourcing

Adress

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Support

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com