DRUCKER DIAGNOSTICS

Filter

Labtillbehör

00-383-009-00000-376-009-00000-276-009-00100-184-009-00000-376-009-00100-016-009-00100-077-009-00000-483-009-00000-018-009-00100-384-009-00000-004-009-00100-276-009-000

Labtillbehör Filter

Centrifuger

  • Horizon Series Centrifuger
  • Horizon Series Centrifuger
  • Horizon Series Centrifuger
  • Horizon Series Centrifuger+5
DRUCKER DIAGNOSTICS

Horizon Series Centrifuger

Artikel (8)
  • Centrifuger i Dash-serien
  • Centrifuger i Dash-serien
  • Centrifuger i Dash-serien
  • Centrifuger i Dash-serien+2
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuger i Dash-serien

Artikel (5)
  • Centrifuger
  • Centrifuger
DRUCKER DIAGNOSTICS

Centrifuger

Artikel (2)
Mobil centrifug, 8.75 x 14 x 11.75 tum, 3400 rpm, 12V DC, 6 x 75-100 mm kapacitet
Punkt: CM7MXH
Artikelnummer : 00-077-009-000
9 940 SEK /enhet
RFQ
Centrifuger, blodbank, 9 x 15 x 13 tum, 3600 rpm, 75-100 mm kapacitet
Punkt: CM7MXX
Artikelnummer : 00-483-009-000
66 711 SEK /enhet
RFQ
Elektronisk centrifug, enkel hastighet, 8.75 x 14 x 11.75 tum, 3400 rpm, 6 x 75-100 mm kapacitet
Punkt: CM7MXF
Artikelnummer : 00-018-009-001
15 034 SEK /enhet
RFQ
Centrifuger, 2-3-5 minuters statisk koag, 8 x 13.5 x 11 tum, 6600 rpm, upp till 75 mm kapacitet
Punkt: CM7MXY
Artikelnummer : 00-676-009-000
49 898 SEK /enhet
RFQ

Om DRUCKER DIAGNOSTICS

Sedan 1932 har Drucker Diagnostics tillverkat kliniska centrifuger. Med huvudkontor i Pennsylvania, USA, har märkets DASH Series STAT-centrifuger belysning på locken för att indikera körstatus (klar, kör och klar). Drucker Diagnostics HORIZON Series rutincentrifuger är idealiska för rör som innehåller blod- eller urinprov. Varumärkets SERO 12 blodbankscentrifuger underlättar högkvalitativ blodgruppering, typning, korsmatchning och mer. De kan programmeras för upp till 10 anpassade cykler och körtid i steg om 5 eller 15 sekunder.
Kunder som söker efter Drucker Diagnostics-centrifuger kan leta efter modell, artikel eller korsreferensnummer på vår webbplats. Vi köper också direkta alternativ för olika gamla och utgående produkter utan någon minsta beställningskvantitet som krävs för att lägga beställningar.