DAYTON Oljebytepumpsystem


Filter
Förstärkare: 7.5 , Kroppsmaterial: polypropylen , Sladdlängd: 7.8ft. , Flödeshastighet: 4.0 GPM , Max. Huvud: 40 Ft. , Max. Tryck: 17 psi , Max. Viskositet: 3000 XNUMX SSU , Temp. Räckvidd: 185 F , Spänning: 12 VDC
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
3ACA7
15.75 "11.75 "11.75 "5 327 SEK
B
3ACA8
21 "13 3 / 8 "8.75 "5 842 SEK

Oljebytepumpsystem

Daytons oljebytespumpsystem är designade för att överföra oljor, smörjmedel, kylvätskor och icke-slipande vätskor under fordonsunderhåll. Dessa pumpsystem är tillverkade av slitstark polypropen och kräver minimalt underhåll. De har en 12VDC-motor för att pumpa vätska och en automatisk avstängningsmekanism för att omedelbart stänga av motorn när en plötslig temperaturhöjning upptäcks. Daytons oljebytespumpsystem är utrustade med ett gummihjul som inte täpps igen för oavbrutet flöde och en 7.8 fot lång sladd för portabilitet, förutom en omkastare och ett sug- och utloppsrör.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?