EAGLE BELTING

Eagle, ett undermärke till Fenner Drives, tillverkar lätta och tunga remmar för användning inom livsmedelsindustrin, glastillverkning, förpacknings- och träbearbetningsindustrin. Läs mer

Filter

Kraftöverföring

490530549411014941100490531549053124905310490530849053074905306494110249053044905303

Kraftöverföring Filter

Runda bältesdon

Gängade kontaktdon som används för att enkelt ansluta orange och gröna runda remmar och eliminera risken för för tidigt remfel på grund av felaktig svetsning

Runda bältesdon
EAGLE BELTING

Runda bältesdon

Artikel (6)

Runda bälten

Blå, gröna, orange, klara och gula runda remmar av polyuretan / uretan för användning i materialhantering eller transportband. Testat oberoende för att ge Shore A 80, 85, 89 och 95 hårdhetsnivåer. Finns i blå, grön, orange, klar och gul varianter

Vridna O-ringar

Designad för att minska driftstopp genom att ge enkel installation utan att demontera drivkomponenterna i linjaxlar, spännrullar och transportband. Kom utrustad med metallkrokar

  • Vridna O-ringar
  • Vridna O-ringar
EAGLE BELTING

Vridna O-ringar

Artikel (15)

Om EAGLE BELTING

Eagle-katalogen innehåller runda bälten, vridna O-ringar och runda bälteskopplingar. Märkets runda bälten kan kopplas ihop i sina ändar med hullingliknande kopplingar för att bilda ett band med sluten slinga utan användning av svetsning. De klarar temperaturer från -22 till 150 grader F. Deras släta yta är idealisk för transport av applikationer som kräver tvättning. Örn vridna O-ringar är idealiska för rullbanor och kan monteras utan att demontera systemet, vilket resulterar i mindre stillestånd. Dessa Eagle polyuretanbälten har Shore A 85 hårdhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Eagle artikelnummer hänvisar ofta till olika Ferner Drives och Gates-produkter. Så om du letar efter ett Eagle-bälte som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Eagle-produkter är små i storleken och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt.

Större handelsnamn

Freestyle svetssats

Eagle Freestyle svetssats innehåller all nödvändig utrustning (svetsare, saxar och skärare) som krävs för att ansluta Eagle polyuretanband. Detta bärbara kit innehåller också batterier och en laddare och gör det ...Läs mer 

Hyfen bälten

Eagle Hyfen-förstärkta bälten är gjorda av ett 85 Shore A durometer polyuretanbälte med ett polyesterförstärkande dragelement. Det är en höghållfast, lågtöjbar enhet, idealisk för långa transportörer...Läs mer 

Vanliga frågor

Uppfyller Eagle-bältesprodukterna livsmedelsstandarder?

Märkets bälten är gjorda av FDA-kompatibla material och är lämpliga för direkt kontakt med livsmedel.

Hur undviker man för tidigt rembrott?

Använd märkets runda bälteskopplingar samtidigt som du skarvar ihop Eagle-bälten för att undvika för tidigt rembrott.

Hur väljer jag rätt Eagle polyuretanbälte för min applikation?

För att välja rätt Eagle polyuretanband, överväg faktorer som typen av produkt som transporteras, driftsmiljön, den erforderliga lastkapaciteten och bandhastigheten.